※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの サイレンサ
サイレンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07099924
品番
QH1-F
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径
20
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
66
適合圧力(MPa)
0.7以下
質量(kg)
0.55
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
形式
F形
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
31
端接続
JIS Rcねじ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材