ベン
ベンの バルブ
ベンの サイレンサ
サイレンサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07100021
品番
QH2-F
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
113
呼び径
32
端接続
JIS Rcねじ
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
適合流体
蒸気
質量(kg)
3.2
形式
S形
寸法d(mm)
1 1/4
呼び径(A)
32
寸法A(Φmm)
175
発音限界温度(℃)
95
適合圧力(MPa)
0.7以下
適合圧力範囲(MPa)
0.7以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材