ベン
ベンの バルブ
ベンの スチームトラップ
スチームトラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07100134
品番
ATB5-G
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
仕様
バイパス付スチームトラップ、切換レバー固定式
形状
ストレート
材質(本体)
FC(ねずみ鋳鉄)
タイプ
サーモエレメント式
形式
サーモエレメント式
使用温度範囲(℃)
184以下
接続方式
JIS Rcねじ
材質(コック)
CAC406(青銅鋳物)
流体温度(℃)
184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)
取付姿勢
水平・垂直・横取付自由
適合流体
飽和蒸気
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)
SUS(ステンレス鋼)
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)
SUS(ステンレス鋼)
材質(サーモエレメント)
SUS316L(ステンレス鋼)
背圧許容度
一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
適合圧力範囲(MPa)
1以下
注意
※トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい
過熱蒸気には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材