曜日別特売

CTEK バッテリーチャージャー MXS5.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07100489
品番
69976
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。
維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。クランプ付リード線、丸端子付リード線付属。

付属品
丸端子付リード線、クリップ付リード線、保管用ポーチ
電圧(V)
12
保護等級
IP65
バッテリー容量(Ah)
(適合)1.2~110
ヒューズ容量(A)
15
充電方式
8ステップ
適合バッテリー
開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型
注意
※車載状態でバッテリーを充電する際には、電装系への影響が出る場合があります。必ず、車両の取扱説明書、サービスデーター等で確認のうえ、使用してください。(車両のバッテリー端子を全て外すなどしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする