電磁弁

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 呼び径10 注文コード07100861 品番PS15-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,500
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)
AC100:0.25
AC200:0.13
起動電流(A)
AC100:0.6
AC200:0.3
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 質量(kg)1.3 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5〜60 寸法L(mm)63 呼び径10 寸法H(mm)122 電圧(V)AC100/200V 50/60Hz、AC110/220V 60Hz共用 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200V 50/60Hz、AC110/220V 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) 寸法G(mm)15 流体温度(℃)5〜180(温水の場合100以下) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5〜60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05〜1.0MPa時) 作動通電開 適合圧力(MPa)0〜1.0 流体粘度(cSt)20以下 Cv値3 ポート径(Φmm)18 バルブ種類電磁弁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07100861 PS15-V 35026643 PS25-V 電磁弁 ベン 電磁弁 ベン 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35026661
2019-07-16
用途:
ホフマンの配管修理
製造業

使用ていた弁と同じ品番の物がなくて規格の同じものを購入しましたが、バッチリでした。不安を解消できるように、内容の確認などを電話で問い合わせできればいいと思います。

対象商品:
35026695
2019-07-03
用途:
電磁弁の交換。同じものが寿命により不良になったため。
イケダ 様 (製造業)

取り換えの面間が同じなのがありがたい。
他の種類に変えても、桃太郎は口径が同じなら面間が同じなので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする