電磁弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び径40 注文コード07101062 品番WS15-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥129,000
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)
AC100:0.4
AC200:0.2
起動電流(A)
AC100:1.3
AC200:0.65
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 質量(kg)3.7 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5〜60 寸法L(mm)118 呼び径40 寸法H(mm)154 電圧(V)AC100/200V 50/60Hz、AC110/220V 60Hz共用 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200V 50/60Hz、AC110/220V 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) 寸法G(mm)30 流体温度(℃)5〜60 ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用できます。 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5〜60 弁前後の最小差圧(MPa)0{0kgf}(コイルが水平の場合は0.03{0.3Kgf}) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02〜1.0MPa{025〜10kgf}時) 作動通電開 適合圧力(MPa)0〜1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼) Cv値20 ポート径(Φmm)40 バルブ種類電磁弁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07101062 WS15-D 35026835 WS25-D 電磁弁 ベン 電磁弁 ベン 1台 85,980 税込94,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする