※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの バルブ
イノックの ボールバルブ
フランジ付ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07102217
品番
30410SFV150A
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
仕様
帯電防止機構
トラスコ品番
838-6323
形状
ストレート
全長(mm)
340
高さ(mm)
245
材質(本体)
SCS13A
接続
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
PTFE(+15%グラスファイバー)
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材