※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの バルブ
イノックの ボールバルブ
フランジ付ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07102226
品番
30410SFV32A
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
仕様
帯電防止機構
トラスコ品番
806-5125
形状
ストレート
全長(mm)
140
高さ(mm)
95
材質(本体)
SCS13A
接続
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
PTFE(+15%グラスファイバー)
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材