- アルボース石鹸液 アルボース 07102444

アルボース石鹸液

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード07102444 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄と同時に、殺菌・消毒効果ができます。
良質の天然ヤシ油を原料にした純植物性石鹸液で、手にやさしく、洗い上がりがさっぱりします。
豊かな泡立ちで汚れをすっきり洗い落し、化粧石鹸タイプのさわやかな香りは手洗いを一層楽しくします。
使用時に10倍までうすめて使える濃縮タイプですから、経済的です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シリーズアルボース 主成分クロルキシレノール0.3% 用法原液〜10倍にうすめてご使用ください。 効能皮膚の洗浄・殺菌・消毒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07102435
2012-08-06
用途:
保育所なので、子どもたちの手洗いに使用しています。

保育所での衛生管理を行う上で、手洗いは欠かせないものです。そのため、量もたくさん消費しますし、備蓄しておく必要があります。一番のメリットはコストです。ほかのメーカーのどの洗剤よりもお得感があったので、使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
07102426
2012-07-04
用途:
洗面所での手洗い殺菌

色匂い共、シャボネットのような感じです。10倍希釈まで可能とのことですが、5倍希釈で使用しています。使用場所が狭いので、専用容器ではなくハンドソープ用のものを転用しています。もう少し匂いを改良してくれればいいと思います。当方は食品関係ではありませんが、この匂い残り?が気になります。

2人が参考にしています
対象商品:
07102444
2012-09-27
用途:
現場の手洗い用

泡立ちがよく、10倍希釈出来るので経済的です。

1人が参考にしています
対象商品:
07102426
2012-04-20
用途:
手洗い

泡立ちも良く使用後の清潔感がある。

2人が参考にしています
対象商品:
07102444
2012-04-02
用途:
テナントビルのトイレ用手洗い石鹸として、希薄して使用。

希薄して使うのでかなり長期にわたって保存するが、劣化もなく使えるので便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
消費期限はありますか?
回答:
消費期限ですが、未開封で3年となり、開封後はなるべく早め(半年位)にご使用ください。
2011-10-31

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする