曜日別特売
PAX10-01 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 07103093

PAX10-01 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 07103093
PAX10-01 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 07103093
PAX10-01 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 07103093

ブランチエルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード07103093品番PAX10-01
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
ねじとチューブの接続
形状ブランチエルボ使用流体空気、水(条件あり)材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100質量(g)42トラスコ品番809-5577接続口径R1/8六角対辺(mm)12使用温度範囲0~60(凍結なきこと)ねじの種類R適合チューブ外径D(Φmm)10×10
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10367944
2020-02-08
用途: 炭酸ガスの配管

安心のピスコ製。
コスパもよく安心して使えます。
申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする