曜日別特売
PC180-01M ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 07103163

PC180-01M ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 07103163
PC180-01M ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 07103163
PC180-01M ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 07103163

ミニタイプ ストレート

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)形状ミニストレート注文コード07103163品番PC180-01M
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
ねじとチューブの接続
形状ミニストレート使用流体空気材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100質量(g)7.4トラスコ品番809-5584接続口径R1/8六角対辺(mm)10使用温度範囲0~60(凍結なきこと)ねじの種類R適合チューブ外径D(Φmm)1.8

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: ワイヤー送り
飲食業

エアー用ではなく、ワイヤーを送るフッ素チューブ用に使用。
メンテナンスで外す際にワンタッチで外せるので便利。

対象商品 : 07103172
2023-02-27
用途: 自動車のエアーサスに使用
岡部建設株式会社

エアー漏れもなくとても使いやすかったです。もともとシールがついてるのでそのまま使いました

対象商品 : 09499962
2018-06-12
用途: 3Dプリンタの設計
Protea 合同会社

完璧な測定。 うまくいく、私は動作に依存することができます

対象商品 : 09499987
2018-04-10
用途: 水草水槽のバブルカウンター用
その他業種

商品の写真ではワンタッチ部が貧弱に見えますが、さすがはPISCOです。
しっかりした作りで満足でした。

対象商品 : 09499971
2018-01-16
用途: 3Dプリンターのパーツ交換
サービス業

3Dプリンターの部品交換で他の商品と購入で品物もすぐに届き良い品物でした。

対象商品 : 09499971
2017-05-16
用途: 3Dプリンター用

中華製のが壊れたので交換です ここのなら信用できるから

対象商品 : 09499971
2016-05-03
用途: 3Dプリンタ造形用フィラメント受け

綺麗な作りでチューブ脱着も確実です。
ただ、ロックピンの材質がPC4-M6とは違うようでしっかりチューブを掴みすぎて横方向への回転がほとんどしません。
造形ヘッド部分に使うには横方向の回転も必要なためこの用途には向かないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10412096
2015-10-29
用途: 装置の配管
製造業

なかなかサイズがなく時間がかかりましたが、補修出来て良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする