曜日別特売
PG6-3M ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 07103215

PG6-3M ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 07103215
PG6-3M ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 07103215
PG6-3M ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 07103215

ミニタイプ 違径ユニオンストレート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)形状ミニ異径ユニオンストレート注文コード07103215品番PG6-3M
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。

用途チューブとチューブの接続(違径)形状ミニ異径ユニオンストレートチューブ外径(Φmm)6×3有効断面積(mm2)5.6開放リング寸法D1(mm)11.8X9.8開放リング寸法D2(mm)9.8X7.8質量(g)3寸法B(mm)24寸法C1(mm)11.6寸法C2(mm)11寸法P(Φmm)10.4トラスコ品番809-5610寸法X(mm)9.8寸法Y(mm)7.8チューブ外径D1(Φmm)6チューブ外径D2(Φmm)3

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07103215
2024-08-30
用途: PTFE配管の継手

6mm管側はもとより、3mm管の方で漏れが起こりやすく、製品の当たりハズレがあります。

対象商品 : 10412272
2022-04-01
用途: エアー工具
Ryokuu製造業

元々は4ミリ径のホースのものを使用していましたが新しく工具を買って、そちらの本体からも使用できそうだったのですが新しいものは6ミリ径のホースだったのでどうにか良いジョイントがないかと探していたところ、この違径ユニオンを見つけました。価格も安かったのでつながらなくても良いかと思いポチっとしました。到着して早速つなげてみると見た目も小さく目立たなく、もちろんエアーの漏れもなく以前のものも使用できました。こんなニッチなところに陽を当てていただいたピスコさん感謝です。

対象商品 : 10412272
2021-07-08
用途: サバゲー用に購入

マガジン側が4mmホースのため購入。
スーパーカプラ規格のプラグで4mmホースのつかえるチューブソケットがあればそちらにしたのですが、見つからないのでこちらで変換しています。

対象商品 : 07103215
2017-10-30
用途: ガス送気用チューブの外径変換に使用
教育・研究機関

商品自身には改善点はありません。大変満足です。ただ、販売形態として太さの異なる異径ユニオンを各サイズ2ヶずつをセットにしたものなどより少量で購入できるとありがたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする