PW16-12 チューブフィッティング 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 07103468

PW16-12 チューブフィッティング 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 07103468
PW16-12 チューブフィッティング 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 07103468
PW16-12 チューブフィッティング 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 07103468

チューブフィッティング 違径ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード07103468品番PW16-12
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。
条件により、水を流すことも可能です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。

適合チューブ外径D2(Φmm)12×12適合チューブ外径D1(Φmm)16使用流体空気、水(条件あり)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番809-5704材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンワイ質量(g)48使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする