曜日別特売
POC12-02 チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 07103477

POC12-02 チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 07103477
POC12-02 チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 07103477
POC12-02 チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 07103477

チューブフィッティング 六角穴付ストレート

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード07103477品番POC12-02
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件あり)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番809-5670材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径R1/4質量(g)29使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)6ねじの種類R適合チューブ外径D(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09147871
2020-02-28
用途: 炭酸水自作用
サービス業

ペットボトルの蓋に取付て炭酸水を自作しています。
ミドボンと減圧器をお持ちでしたら、炭酸水買わなくてよくなります。
コスパ最高!
空きボトルも少なくなりますので環境にもいいです。
これ一つあるといいことずくめです。
炭酸水自作は自己責任で。

対象商品 : 09147871
2018-07-20
用途: コンプレッサーの修理部品用に購入

古いマキタのコンプレッサーがエア漏れしていたので交換部品として購入しました。
六角穴が付いているのでねじ切る心配が少ないのがいいですね。
この手の部品はホームセンターなどではほぼ売っていないので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09147844
2015-07-24
用途: 炭酸ガス配管として

本体が細く、細い筒状の所に使用できました。
本体の太い物は筒に入らず困っていましたが助かりました。
固定も中の穴がへクス穴になっており締め付けが容易でした。

2が参考にしています
対象商品 : 09147941
2016-04-25
用途: 配管用に使用

メーカー品の安心感を。

対象商品 : 09147871
2015-07-24
用途: 炭酸ガス配管として

信頼性が有り、スリムで使いやすい製品です。

対象商品 : 09147887
2015-07-24
用途: 炭酸ガス配管として

ネジのみ異なるM5の製品より、タップの加工性が変わらず、オリフィスが大きく、強度も上がるので、新規の配管で可能なものはこちらに変更の予定。

対象商品 : 09147844
2013-12-27
用途: エアーバルブ駆動用

製品自体の品質には問題ありません。
価格が商社に頼むより高いですので、少員数、短納期等の
事情があるときだけは助かります。
通常は商社を通して購入したほうがお得です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする