PISCO(ピスコ)
ミニタイプ ティー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
形状
チーズ
注文コード
07103513
品番
PB180-M3M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
形状
チーズ
材質
金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
質量(g)
1.9
トラスコ品番
809-5332
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった