PB3-01M ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ) 07103538

 

PB3-01M ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ) 07103538
PB3-01M ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ) 07103538
PB3-01M ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ) 07103538
PB3-01M ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ) 07103538

ミニタイプ ティー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)形状チーズ注文コード07103538品番PB3-01M
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状チーズ材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR質量(g)7.3トラスコ品番809-5579

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする