PLGJ3-180M ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 07103653

PLGJ3-180M ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 07103653
PLGJ3-180M ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 07103653
PLGJ3-180M ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 07103653

ミニタイプ 違径ソケットエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード07103653品番PLGJ3-180M
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途チューブと継手の接続形状違径ソケットエルボ使用流体空気材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100適合継手径D2(Φmm)3質量(g)0.7トラスコ品番809-5660適合チューブ外径D1(Φmm)1.8

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする