KTC
KTCの 電気系統用工具
KTCの スパークプラグ関連工具
KTCの T型プラグレンチ
T型フレックスプラグレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07104316
品番
PHF-20.8H
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
狭く深い箇所のプラグでも交換できます。
早回しの出来るT型ハンドルです。
フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。
便利なマグネットつきです。
適合プラグ(タイプ)
NGK:B
ND:W
寸法S(mm)
20.8(六角)
寸法L(mm)
530
仕様
パワーフィット
トラスコ品番
807-0662
質量(g)
600