※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE ダイアフラムバルブ 12Φ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07104405 品番NR0014-004
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
バルブ種類ダイアフラムバルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4465 形状ストレート 質量(g)130 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)36 オリフィス径(Φmm)5 寸法C(mm)78 ハンドル形状ローレット式 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-71 適合管外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする