※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07104423
品番
NR0014-002
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
バルブ種類
ダイアフラムバルブ
材質(本体)
PTFE
トラスコ品番
734-4449
形状
ストレート
質量(g)
130
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
35
オリフィス径(Φmm)
4
寸法C(mm)
77
ハンドル形状
ローレット式
材質(ハンドル)
PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3527-69
適合管外径(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材