※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07104432
品番
NR1208-003
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
735-1518
形状
アングル
材質(本体)
PTFE
質量(g)
140
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
78
オリフィス径(Φmm)
10
接続
Rc
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3535-86
バルブ種類
ダイアフラムバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材