※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07104448
品番
NR1208-001
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
735-1496
形状
アングル
材質(本体)
PTFE
質量(g)
140
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
73
オリフィス径(Φmm)
6
接続
Rc
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3535-84
バルブ種類
ダイアフラムバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材