※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07104466
品番
NR0013-003
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
接続
Rc
バルブ種類
ダイアフラムバルブ
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
734-4422
形状
ストレート
質量(g)
120
寸法A(mm)
33.5
寸法B(mm)
96.5
ハンドル形状
ローレット式
材質(ハンドル)
PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3527-67
商品豆知識
配管工事を支える補助部材