※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07104484 品番NR0013-002
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ダイアフラムバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4414 形状ストレート 質量(g)120 寸法A(mm)24 寸法B(mm)77 ハンドル形状ローレット式 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする