※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE トグルバルブアングル型 6Φ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07104606
品番
NR0016-001
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
バルブ種類
トグルバルブ
材質(本体)
下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
トラスコ品番
734-4511
形状
アングル
質量(g)
120
使用圧力(MPa)
0.15以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
34
オリフィス径(Φmm)
4
寸法B(mm)
15
ハンドル形状
その他
材質(ハンドル)
PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3527-76
適合管外径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材