※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/2

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07104624 品番NR1210-003
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1577 形状アングル 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)60 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)50 接続Rc ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) アズワン品番61-3535-92 バルブ種類トグルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする