※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07104642
品番
NR1210-002
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
735-1569
形状
アングル
材質(本体)
PTFE
質量(g)
140
使用圧力(MPa)
0.15以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
57.5
オリフィス径(Φmm)
8
寸法B(mm)
48
接続
Rc
ハンドル形状
その他
材質(ハンドル)
PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類
トグルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材