※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07104667
品番
NR1209-001
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
735-1526
形状
ストレート
材質(本体)
PTFE
質量(g)
140
使用圧力(MPa)
0.15以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)
55
オリフィス径(Φmm)
6
寸法B(mm)
62
接続
Rc
ハンドル形状
その他
材質(ハンドル)
PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類
トグルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材