ATG40 19.0sq.アングルトルクゲージ KTC 07105131

ATG40 19.0sq.アングルトルクゲージ KTC 07105131 ATG40 19.0sq.アングルトルクゲージ KTC 07105131

19.0sq.アングルトルクゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07105131 品番ATG40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300

小目盛は5°単位で測定できるので、各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく、輸入車にも幅広く使用できます。)
L形ストッパーで回り止め出来ない場合に有効なフレキシブルストッパー付きです。

用途塑性域締付ボルト(角度締付ボルト)の締付け角度測定用 質量(g)700 寸法L(mm)190 寸法H(mm)76 寸法d(mm)6.4 寸法A(mm)34.5 寸法D(mm)105.5 寸法l(mm)120 差込角(sq.)19.0
注意
※本製品を使用する場合はトルクレンチで締付ることはしないで下さい。
設定トルクをオーバーするのでトルクレンチを痛める場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換用トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする