Magsafe Qi2-25W ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口 & シガーソケット充電 83W セットACWPD-V025M-QI22-83W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07106046
品番
ACWPD-V025M-QI22-83W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

スマートフォンの過熱を物理的に直接冷やす、半導体冷却(ペルチェ素子)を搭載しました。端末の熱を素早く吸収し、内蔵された3200rpmの静音ファンが効率的に外部へ排熱します。このデュアル冷却システムにより、長時間のドライブや高負荷なアプリの使用中でも、高い冷却性能を持続。炎天下の車内という過酷な環境でも、デバイスを強力に冷却します。本製品の強制冷却機能が熱保護による出力制限を回避。冷却機能を作動させてもファンノイズはわずか30dBの静音設計となっております。最新規格のQi2テクノロジーを搭載し、25Wの強力な出力でスマートフォンへの高速なワイヤレス給電を実現しました。また、1.6Kgの強力なマグネットを内蔵しており、走行中の振動や段差でも端末がズレることなくピタッと吸着します。車に乗り込んで近づけるだけで瞬時に固定されます。Qi2-25Wの高速充電に対応した高速シガーソケット用PD充電器が付属。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする