PBA4030 19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC 07107265

PBA4030 19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC 07107265 PBA4030 19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC 07107265

19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07107265 品番PBA4030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,920
仕様パワーフィット 質量(g)270 寸法L(mm)60 寸法D(mm)38.5 寸法sq.(mm)凹19.0×凸12.7
注意
※アダプタの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。力の入れ過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする