※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07108212
品番
NR0001-003
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
734-3922
形状
ストレート
材質(本体)
PTFE
質量(g)
200
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)
55
オリフィス径(Φmm)
10
寸法B(mm)
98
接続
Rc
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-13
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材