※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07108264
品番
NR0001-006
参考基準価格(税別)
¥123,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
接続
Rc
バルブ種類
ボールバルブ
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
734-3957
形状
ストレート
質量(g)
200
寸法D(mm)
50
オリフィス径(Φmm)
8
寸法B(mm)
87
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
パーフロ
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材