※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE PFAドレンコック R1/2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07108282
品番
NR1219-003
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質(本体)
PFA
接続
R
分類
ドレンコック
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
735-1739
形状
アングル
質量(g)
140
寸法A(mm)
99
寸法B(mm)
53
ハンドル形状
レバー式
アズワン品番
61-3536-09
商品豆知識
配管工事を支える補助部材