※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07108395
品番
NR0012-004
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
734-4392
形状
横形3方向
材質(本体)
PTFE
質量(g)
120
使用圧力(MPa)
0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
46
オリフィス径(Φmm)
6
寸法B(mm)
57
接続
Rc
分類
三方バルブ
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
取手部:PP
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3527-64
適合管外径(Φmm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材