アジャスタ機構採用で、小サイズから大サイズフィルタまで広範囲に適用できます。KTC独自のカム設計で、緩める方向(左方向)に回すと本体が縮まり、噛みつく機構です。駆動部は六角二面幅19mm、差込角9.5mmでフィルタ周りの状況にあわせ、ラチェットハンドル、めがねレンチ等のレンチが使用できます。
狭いところに使えるので大変便利です。材質がレンチと同等なので丈夫です。
大変使いやすくて、丈夫です。値段が、もうちょっと安ければ、文句なしです。
使いやすかった。