※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07108422
品番
NR0011-003
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.3以下(ゲージ圧)
接続
R
分類
二方バルブ
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
734-4341
形状
ストレート
質量(g)
140
オリフィス径(Φmm)
6
寸法B(mm)
35
寸法A1(mm)
34
寸法A2(mm)
31
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
取手部:PP
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3527-59
適合管外径(Φmm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材