曜日別特売
AF-8095 オイルフィルターレンチ KTC 07108437

AF-8095 オイルフィルターレンチ KTC 07108437
AF-8095 オイルフィルターレンチ KTC 07108437

オイルフィルターレンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
適合外径(Φmm)
内容量1丁注文コード07108437品番AF-8095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,250

アジャスタ機構採用で、小サイズから大サイズフィルタまで広範囲に適用できます。
KTC独自のカム設計で、緩める方向(左方向)に回すと本体が縮まり、噛みつく機構です。
駆動部は六角二面幅19mm、差込角9.5mmでフィルタ周りの状況にあわせ、ラチェットハンドル、めがねレンチ等のレンチが使用できます。

質量(g)420寸法L(mm)91~116 (Min~Max)寸法H(mm)59寸法W(mm)61適合オイルフィルタサイズ(外径Φmm)90~93 (二面幅89~92)
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07108446
2020-02-01
用途: トラクターのオイルフィルター交換に使います。
農・林・水産業

狭いところに使えるので大変便利です。
材質がレンチと同等なので丈夫です。

対象商品 : 07108455
2017-06-23
用途: 重機のメンテナンス
サービス業

大変使いやすくて、丈夫です。値段が、もうちょっと安ければ、文句なしです。

対象商品 : 07108455
2015-06-11
用途: オイルフィルター交換時

使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする