※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07108438 品番NR0011-004
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4350 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)40.5 接続R 分類二方バルブ 寸法A1(mm)38.5 寸法A2(mm)37.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-60 適合管外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする