※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07108508
品番
NR1204-005
参考基準価格(税別)
¥153,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
接続
Rc
バルブ種類
ボールバルブ
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
735-1470
形状
横形3方向
質量(g)
200
寸法D(mm)
43
オリフィス径(Φmm)
8
寸法B(mm)
92
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
パーフロ
材質(ハンドル)
取手部:PTFE
適合管外径(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材