※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07108675
品番
NR1203-002
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
735-1364
形状
ストレート
材質(本体)
PTFE
質量(g)
200
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)
38.5
オリフィス径(Φmm)
8
寸法B(mm)
87
接続
Rc
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ハンドル)
取手部:PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材