※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE チェックバルブ RP3/4平行メネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07108788
品番
NR1666-004
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
耐圧:0.4(常温)
使用温度(℃)
80Max
接続
Rp
バルブ種類
チェックバルブ
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
735-5017
形状
ストレート
質量(g)
200
寸法A(mm)
92
オリフィス径(Φmm)
15
作動圧力範囲(MPa)
0.005〜0.008
ハンドル形状
ハンドル無し
商品豆知識
配管工事を支える補助部材