※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07108797
品番
NR1666-002
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
735-4991
形状
ストレート
材質(本体)
PTFE
質量(g)
80
使用圧力(MPa)
耐圧:0.4(常温)
寸法A(mm)
65
使用温度(℃)
80Max
オリフィス径(Φmm)
8
接続
Rp
作動圧力範囲(MPa)
0.005〜0.008
ハンドル形状
ハンドル無し
バルブ種類
チェックバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材