※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07108982
品番
NR0007-003
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
734-4180
形状
横形3方向
材質(本体)
PTFE
質量(g)
250
使用圧力(MPa)
0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
42
オリフィス径(Φmm)
9
寸法B(mm)
48
接続
Rc
分類
三方バルブ
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-43
商品豆知識
配管工事を支える補助部材