※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07109007
品番
NR0007-004
参考基準価格(税別)
¥158,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.3以下(ゲージ圧)
接続
Rc
分類
三方バルブ
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
734-4198
形状
横形3方向
質量(g)
700
寸法A(mm)
54
オリフィス径(Φmm)
12
寸法B(mm)
60.5
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-44
商品豆知識
配管工事を支える補助部材