※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07109043
品番
NR0010-004
参考基準価格(税別)
¥189,600
販売価格(税込)
¥207,900
販売価格(税別)
¥
189,000
バスケットに入れる
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.3以下(ゲージ圧)
接続
Rc
分類
二方パネル付バルブ
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
734-4317
形状
ストレート
質量(g)
180
寸法A(mm)
50
オリフィス径(Φmm)
12
寸法B(mm)
67
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-56
商品豆知識
配管工事を支える補助部材