クランクプーリーホールドプレート

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07109103 品番CPH1
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クランクプーリーのサービスタップでプレートを固定し、差込角(12.7sq)にスピンナハンドルなどを差込みプーリーを保持及び引抜き時に使用します。
サービスタップ付きクランクプーリーに対応。
プーリーの供回りを防ぎ、センターロックボルトの締め緩めが可能です。
AE-10と併用することが出来ます。

セット内容
・クランクプーリーホールドプレート(本体) 1個
・セットボルト(六角穴付) M6(長さ30・40・50・60・70・80・90 各2本)
・M8(長さ40・45・60・75・85・100 各2本)
・ワッシャM6(2個)、M8(2個)
・アダプタM10用(2個)
トラスコ品番859-1594 質量(kg)2
注意
※クランクプーリーの取外しにはAE702又はCPU13が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07109103
2024-05-21
用途:
タイミングベルト交換時
カーデンソー株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ktsブランドを 信用しました、
やはり、良かったです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする