G-200 グリースガン KTC 07109182

グリースガン

(2件のレビュー)
取扱い終了
付属品ノズル:G-190NC
容量(mL)200
内容量1台注文コード07109182品番G-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,730
付属品ノズル:G-190NCトラスコ品番373-4412容量(mL)200質量(g)900寸法L(mm)330寸法l(mm)138排出容量(mL)1.27/回排出圧力(MPa)25チューブ径(Φmm)48危険物の類別非危険物
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07109173
2019-03-05
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

KTCと言うことで、購入しましたがニップルさし口からのグリス漏れ有りました。

対象商品 : 07109216
2018-07-01
用途: バイクや車のメンテナンス

あまり使用しないが無いと困るモノで、大きさも丁度い良いサイズで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする