※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07109208
品番
NR0002-004
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
734-4015
形状
横形3方向
材質(本体)
PTFE
質量(g)
250
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)
50
オリフィス径(Φmm)
6
寸法B(mm)
81
接続
Rc
ハンドル形状
その他
材質(Oリング)
パーフロ
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-22
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材