KTC
KTCの ハンドル/ミッション関連工具
KTCの 操縦
KTCの サイドスリップボード
ステップボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07113084
品番
AG902
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
適合
軽自動車から2tクラス貨物車
タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
付属品
本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2
トラスコ品番
113-0594
質量(kg)
10
注意
※サイドスリップの表示機能はついておりません。
本製品は自動車検査用機器ではありません。
本製品は有資格者(自動車整備士又はそれに準じた資格所得者)が使用して下さい。
分解、改造はしないで下さい。